Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6486X SV8.5-8 11X36 12V 6W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6486X SV8.5-8 11X36 12V 6W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223832

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 6 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 85 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094292

Sonepar Artikelnummer

120937489

Hersteller Artikelnummer

70100223832

Hersteller Typ

BAI70100223832

Hersteller Artikel Nr.:

70100223832

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

6 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

14 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

36 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

OSR 6486X SV8.5-8 11X36mm 12V 6W 350U Klar Fahrzeuglampe