Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 66240 P32D-2 35W D2S 85V 4100K

kopierenkopieren
OSRAM - 66240 P32D-2 35W D2S 85V 4100K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143670

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 85 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321184573

Sonepar Artikelnummer

120935487

Hersteller Artikelnummer

143670

Hersteller Typ

BAI143670

Hersteller Artikel Nr.:

143670

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

P32d-2

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

D2S

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

77 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.028 kg

OSR 66240 XENARC ORIGINAL D2S P32D-2 35W D2S 4100K 85V 3200lm Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe