Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 67219CW LED PGJ19-1/2/3 12V 8.2W 2pcs

kopierenkopieren
OSRAM - 67219CW LED PGJ19-1/2/3 12V 8.2W 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143844

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 8.2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 720 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899605046

Sonepar Artikelnummer

120935648

Hersteller Artikelnummer

143844

Hersteller Typ

BAI143844

Hersteller Artikel Nr.:

143844

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

8.2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

720 lm

Sockel:

PGJ19

Technologie:

LED

Stromstärke:

6.6 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

68.3 mm

Durchmesser:

17.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.168 kg

OSR 67219CW LED PGJ19-1/2/3 17X68mm 12V 8.2W 2pcs 6000K 720lm 5000U Off-road ≙ H8/H11/H16 Haupt/Nebellampe Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe