Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7225 BAZ15D 25X52 12V 21/4W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 7225 BAZ15D 25X52 12V 21/4W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223718

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 4 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891514

Sonepar Artikelnummer

120937483

Hersteller Artikelnummer

70100223718

Hersteller Typ

BAI70100223718

Hersteller Artikel Nr.:

70100223718

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

4 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

440 lm

Sockel:

BAZ15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

P21/4W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

52.5 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

OSR 7225 BAZ15D 25X52mm 12V 21/4W 180/1250U Klar Fahrzeuglampe