Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7505 W3X16D 20X48 12V 21W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 7505 W3X16D 20X48 12V 21W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142388

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899324244

Sonepar Artikelnummer

120934442

Hersteller Artikelnummer

142388

Hersteller Typ

BAI142388

Hersteller Artikel Nr.:

142388

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

460 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

W21W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

21 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

48 mm

Durchmesser:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.010 kg

OSR 7505 W3X16D 20X48mm 12V 21W 400U Klar W21W Fahrzeuglampe