Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7507 BAU15S 25X53 12V 21W Orange

kopierenkopieren
OSRAM - 7507 BAU15S 25X53 12V 21W Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142366

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 280 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891477

Sonepar Artikelnummer

120934422

Hersteller Artikelnummer

142366

Hersteller Typ

BAI142366

Hersteller Artikel Nr.:

142366

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

BAU15s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

PY21W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

13 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.011 kg

OSR 7507 BAU15S 25X53mm 12V 21W Orange 250U PY21W Fahrzeuglampe