Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7511 BA15S 27X53 24V 21W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 7511 BA15S 27X53 24V 21W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142355

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 460 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838090

Sonepar Artikelnummer

120934411

Hersteller Artikelnummer

142355

Hersteller Typ

BAI142355

Hersteller Artikel Nr.:

142355

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

460 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

P21W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

21 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.011 kg

OSR 7511 BA15S 27X53mm 24V 21W 200U Klar P21W Fahrzeuglampe