Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7528 BAY15D 27X53 12V 21/5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 7528 BAY15D 27X53 12V 21/5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142354

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 5 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838069

Sonepar Artikelnummer

120934410

Hersteller Artikelnummer

142354

Hersteller Typ

BAI142354

Hersteller Artikel Nr.:

142354

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenleistung Wendel 2:

5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

440 lm

Sockel:

BAY15d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

P21/5W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

53 mm

Durchmesser:

27 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.029 kg

OSR 7528 BAY15D 27X53mm 12V 21/5W 180/1250h Klar P21/5W Fahrzeuglampe