Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 7529 BA15S 25X47 24V 15W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 7529 BA15S 25X47 24V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142369

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 15 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891774

Sonepar Artikelnummer

120934425

Hersteller Artikelnummer

142369

Hersteller Typ

BAI142369

Hersteller Artikel Nr.:

142369

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

15 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

210 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

14 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

47 mm

Durchmesser:

25 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

OSR 7529 BA15S 25X47mm 24V 15W 100U Klar Fahrzeuglampe