Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 828DWP LED P13W PG18.5D-1 12V 1W 6000K

kopierenkopieren
OSRAM - 828DWP LED P13W PG18.5D-1 12V 1W 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146875

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 130 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172401432

Sonepar Artikelnummer

121413186

Hersteller Artikelnummer

146875

Hersteller Typ

bai146875

Hersteller Artikel Nr.:

146875

Lampenleistung Wendel 1:

1 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

130 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

48.3 mm

Durchmesser:

23 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.020 kg

OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1W 6000K 130lm 1500U P13W Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe