Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 9006 P22D HB4 12X80 12V 51W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 9006 P22D HB4 12X80 12V 51W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142345

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 51 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300012650

Sonepar Artikelnummer

120934403

Hersteller Artikelnummer

142345

Hersteller Typ

BAI142345

Hersteller Artikel Nr.:

142345

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

51 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1095 lm

Sockel:

P22d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

HB4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

21 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

80.3 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.036 kg

OSR 9006 P22D HB4 12X80mm 12V 51W 1200UKlar HB4 Hauptlicht Fahrzeuglampe