Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 921 W2.1X9.5D 16X38 12V 16W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 921 W2.1X9.5D 16X38 12V 16W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223714

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 16 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321100948

Sonepar Artikelnummer

120937482

Hersteller Artikelnummer

70100223714

Hersteller Typ

BAI70100223714

Hersteller Artikel Nr.:

70100223714

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

16 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

310 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

W16W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

19 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

OSR 921 W2.1X9.5D 16X38mm 12V 16W 400U Klar Fahrzeuglampe