Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 921DWP LED W16W W2.1X9.5D 12V 2.1W 6000K BL 2pcs

kopierenkopieren
OSRAM - 921DWP LED W16W W2.1X9.5D 12V 2.1W 6000K BL 2pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144603

  • Anzahl der Wendeln - 0

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2.1 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172150804

Sonepar Artikelnummer

120936327

Hersteller Artikelnummer

144603

Hersteller Typ

BAI144603

Hersteller Artikel Nr.:

144603

Anzahl der Wendeln:

0

Lampenleistung Wendel 1:

2.1 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

LED

Stromstärke:

0 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

133 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

35.9 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.022 kg

OSR 921DWP LED W2.1X9.5D 11X36mm 12V 2.1W 6000K 280lm 1500U W16W Blister 2St Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe