Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 921NA W2.1X9.5D 16X38 12V 16W 12V Orange

kopierenkopieren
OSRAM - 921NA W2.1X9.5D 16X38 12V 16W 12V Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142385

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 16 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899230460

Sonepar Artikelnummer

120934440

Hersteller Artikelnummer

142385

Hersteller Typ

BAI142385

Hersteller Artikel Nr.:

142385

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

16 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

190 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H3

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

11 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.003 kg

OSR 921NA W2.1X9.5D 16X38mm 12V 16W 12V 400U Orange WY16W Fahrzeuglampe