Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93506 GY5.3 120V 250W ENH

kopierenkopieren
OSRAM - 93506 GY5.3 120V 250W ENH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P120ENH/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300349930

Sonepar Artikelnummer

120942346

Hersteller Artikelnummer

P120ENH/02

Hersteller Typ

BAIP120ENH/02

Hersteller Artikel Nr.:

P120ENH/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

120 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.037 kg

OSR 93506 ENH Reflektor MR16 GY5.3 120V 250W 175h 340lm Weiße Reflektor Halogen LCL32 51x42mm Studio-, Projektions- und Fotolampe