Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93518 GY5.3 120V 300W ELH

kopierenkopieren
OSRAM - 93518 GY5.3 120V 300W ELH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P120ELH/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300350059

Sonepar Artikelnummer

120942345

Hersteller Artikelnummer

P120ELH/02

Hersteller Typ

BAIP120ELH/02

Hersteller Artikel Nr.:

P120ELH/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

120 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 93518 ELH Reflektor MR16 GY5.3 120V 300W Weiße Reflektor Halogen LCL32 51x42mm Studio-, Projektions- und Fotolampe