Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93520 GX5.3 82V 300W FHS

kopierenkopieren
OSRAM - 93520 GX5.3 82V 300W FHS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P082FHS/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 82 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300350196

Sonepar Artikelnummer

120942339

Hersteller Artikelnummer

P082FHS/02

Hersteller Typ

BAIP082FHS/02

Hersteller Artikel Nr.:

P082FHS/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

82 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 93520 FHS Reflektor MR13 GX5.3 82V 300W 650lm 70U Weiße Reflektor Halogen 42x45mm Studio-, Projektions- und Fotolampe