Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93592 GY9.5 230V 400W FSX

kopierenkopieren
OSRAM - 93592 GY9.5 230V 400W FSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230FSX/02

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300481531

Sonepar Artikelnummer

120942370

Hersteller Artikelnummer

P230FSX/02

Hersteller Typ

BAIP230FSX/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230FSX/02

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

8000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

77 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.046 kg

OSR 93592 FSX GY9.5 230V 400W Klar 3200K Halogen LCL36.5 20x77mm Studio-, Projektions- und Fotolampe