Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93637 GX5.3 21V 150W EJV

kopierenkopieren
OSRAM - 93637 GX5.3 21V 150W EJV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P021EJV/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Lichtstrom - 270 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300350097

Sonepar Artikelnummer

120942302

Hersteller Artikelnummer

P021EJV/02

Hersteller Typ

BAIP021EJV/02

Hersteller Artikel Nr.:

P021EJV/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Lichtstrom:

270 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.037 kg

OSR 93637 EJV Reflektor MR16 GX5.3 21V 150W Weiße Reflektor Halogen 50x44.5mm Studio-, Projektions- und Fotolampe