Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93638 GX5.3 21V 150W EKE

kopierenkopieren
OSRAM - 93638 GX5.3 21V 150W EKE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P021EKE/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300456843

Sonepar Artikelnummer

120942304

Hersteller Artikelnummer

P021EKE/02

Hersteller Typ

BAIP021EKE/02

Hersteller Artikel Nr.:

P021EKE/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.038 kg

OSR 93638 EKE Reflektor MR16 GX5.3 21V 150W Weiße Reflektor Halogen 51x44.5mm Studio-, Projektions- und Fotolampe