Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93653 GX5.3 24V 250W ELC-3

kopierenkopieren
OSRAM - 93653 GX5.3 24V 250W ELC-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024ELC3/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 550 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300636450

Sonepar Artikelnummer

120942322

Hersteller Artikelnummer

P024ELC3/02

Hersteller Typ

BAIP024ELC3/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024ELC3/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

550 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3250 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

ELC

Bogenlänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

51 mm

Durchmesser:

44.8 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR ELC-3 Reflektor MR16 GX5.3 24V 250W 3400K 300U Halogen 51x44.5mm Projektions Beleuchtung