Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93728 HPL G9.5 230V 575W 400h

kopierenkopieren
OSRAM - 93728 HPL G9.5 230V 575W 400h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230HPL575/02

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 14900 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300461816

Sonepar Artikelnummer

120942373

Hersteller Artikelnummer

P230HPL575/02

Hersteller Typ

BAIP230HPL575/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230HPL575/02

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

14900 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

104 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.068 kg

OSR 93728 HPL 575 G9.5 230V 575W 13165lm Klar 3200K 400U Halogen LCL60.3 19x98mm Bühne/Theater Beleuchtung