Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93728 HPL LL G9.5 240V 575W 1500h

kopierenkopieren
OSRAM - 93728 HPL LL G9.5 240V 575W 1500h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143838

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 11780 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321174444

Sonepar Artikelnummer

120935642

Hersteller Artikelnummer

143838

Hersteller Typ

BAI143838

Hersteller Artikel Nr.:

143838

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

11780 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

60.3 mm

Reflektordurchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

104 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.068 kg

OSR 93728 HPL LL G9.5 19X104mm 240V 575W 3050K 11780lm 1500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe