Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93729 HPL G9.5 240V 750W

kopierenkopieren
OSRAM - 93729 HPL G9.5 240V 750W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143765

  • Lampenleistung - 750 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 19750 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899246898

Sonepar Artikelnummer

120935574

Hersteller Artikelnummer

143765

Hersteller Typ

BAI143765

Hersteller Artikel Nr.:

143765

Lampenleistung:

750 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

19750 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

60.3 mm

Reflektordurchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

104 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.068 kg

OSR 93729 HPL G9.5 19X104mm 240V 750W 3200K 19750lm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe