Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93729 LL G9.5 240V 750W Heatsink

kopierenkopieren
OSRAM - 93729 LL G9.5 240V 750W Heatsink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143831

  • Lampenleistung - 750 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 15600 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899246911

Sonepar Artikelnummer

120935636

Hersteller Artikelnummer

143831

Hersteller Typ

BAI143831

Hersteller Artikel Nr.:

143831

Lampenleistung:

750 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

15600 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

60.3 mm

Reflektordurchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

104 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.068 kg

OSR 93729 LL G9.5 19X104mm 240V 750W Heatsink 3050K 15600lm 1500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe