Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 93734 G9.5 240V 1000W CP77 FEP

kopierenkopieren
OSRAM - 93734 G9.5 240V 1000W CP77 FEP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240FEP/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 23000 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300350073

Sonepar Artikelnummer

120942399

Hersteller Artikelnummer

P240FEP/02

Hersteller Typ

BAIP240FEP/02

Hersteller Artikel Nr.:

P240FEP/02

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

23000 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Doppelwendel

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.057 kg

OSR 93734 FEP G9.5 240V 1000W Klar 3200K Halogen LCL60.3 20x102mm Studio-, Projektions- und Fotolampe