Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - AirZing Mini Luftreiniger UV-A Automotive

kopierenkopieren
OSRAM - AirZing Mini Luftreiniger UV-A Automotive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144126

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 2 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 6.5 m²

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172173988

Sonepar Artikelnummer

120935895

Hersteller Artikelnummer

144126

Hersteller Typ

BAI144126

Hersteller Artikel Nr.:

144126

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

2 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

6.5 m²

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

0 l

Luftumwälzung:

6.5 m³/h

Montageart:

Standgerät

Luftreinigung mit UV-C-Strahlung:

Ja

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Gewicht:

0.11 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schallpegel:

25 dB(A)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

0.156 kg

OSRAM AirZing Mini-Luftreiniger 5V 2W UV-A (360-370 nm) zur Verwendung in Fahrzeugen 80x50 mm 1m USB-Stromkabel DC 5V