Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - BabySharXS HTI 250W SFc10-4 Extreme Seal

kopierenkopieren
OSRAM - BabySharXS HTI 250W SFc10-4 Extreme Seal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID00250D580/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 75 V

  • Lichtstrom - 19000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321129161

Sonepar Artikelnummer

120941067

Hersteller Artikelnummer

HID00250D580/02

Hersteller Typ

BAIHID00250D580/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID00250D580/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

75 V

Lichtstrom:

19000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Durchmesser:

16 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.160 kg

OSR BabySharXS HTI SFc10-4 250W 8000K Klar 16x93mm Halogen-Metalldampflampe