Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - BabySharXS HTI 300W SFc10-4 Extreme Seal

kopierenkopieren
OSRAM - BabySharXS HTI 300W SFc10-4 Extreme Seal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID00300D565/02

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 22000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321129208

Sonepar Artikelnummer

120941068

Hersteller Artikelnummer

HID00300D565/02

Hersteller Typ

BAIHID00300D565/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID00300D565/02

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

22000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6500 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Durchmesser:

16 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.106 kg

OSR BabySharXS HTI SFc10-4 300W 6500K Klar 16x93mm Halogen-Metalldampflampe