Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - BabySharXS HTI 575W SFc11-4 Extreme Seal

kopierenkopieren
OSRAM - BabySharXS HTI 575W SFc11-4 Extreme Seal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HID00575D556/02

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 93 V

  • Lichtstrom - 43000 lm

  • Sockel - SFC-11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321129345

Sonepar Artikelnummer

120941069

Hersteller Artikelnummer

HID00575D556/02

Hersteller Typ

BAIHID00575D556/02

Hersteller Artikel Nr.:

HID00575D556/02

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

93 V

Lichtstrom:

43000 lm

Sockel:

SFC-11

Farbtemperatur:

5600 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Durchmesser:

16 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.150 kg

OSR BabySharXS HTI SFc11-4 575W 5600K Klar 16x93mm Halogen-Metalldampflampe