Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Basic T5 Short G5 8W 640

kopierenkopieren
OSRAM - Basic T5 Short G5 8W 640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT008CW/02

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 385 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940130

Hersteller Artikelnummer

FT008CW/02

Hersteller Typ

BAIFT008CW/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT008CW/02

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

385 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

288 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

48 lm/W

Lichtfarbe:

640

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Ja

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.036 kg

OSR Basic T5 Short G5 288mm 8W 640