Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Cd/10 15V 15W Pico 9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - Cd/10 15V 15W Pico 9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRCD10

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300210353

Sonepar Artikelnummer

120942236

Hersteller Artikelnummer

OSRCD10

Hersteller Typ

BAIOSRCD10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRCD10

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

15 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

4 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.098 kg

OSR Cd/10 Pico9 15V 15W LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe