Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - CIRCOLUX LED E27 14.5W (100W) 827 260mm Matt

kopierenkopieren
OSRAM - CIRCOLUX LED E27 14.5W (100W) 827 260mm Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146834

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.277 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413159

Hersteller Artikelnummer

146834

Hersteller Typ

bai146834

Hersteller Artikel Nr.:

146834

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.277 kg