Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - EMH 150W/SE/70 GY9.5

kopierenkopieren
OSRAM - EMH 150W/SE/70 GY9.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143696

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345004

Sonepar Artikelnummer

120935512

Hersteller Artikelnummer

143696

Hersteller Typ

BAI143696

Hersteller Artikel Nr.:

143696

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

8000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

7000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Durchmesser:

13 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.037 kg

OSR EMH 150W/SE/70 GY9.5 13X46mm 95V 1.6A 7000K 500U Studio-, Projektions- und Fotolampe