Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - EMH GY9.5 250W/SE/80

kopierenkopieren
OSRAM - EMH GY9.5 250W/SE/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143841

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 94 V

  • Lichtstrom - 15000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345028

Sonepar Artikelnummer

120935645

Hersteller Artikelnummer

143841

Hersteller Typ

BAI143841

Hersteller Artikel Nr.:

143841

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

94 V

Lichtstrom:

15000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

5 mm

Lichtpunkthöhe:

55 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.072 kg

OSR EMH GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 8000K 2000U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe