Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - EMH SFC10-4 24X135 95V 7A 575W/DE/75 Klar

kopierenkopieren
OSRAM - EMH SFC10-4 24X135 95V 7A 575W/DE/75 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142562

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 42000 lm

  • Sockel - SFC10-4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321345066

Sonepar Artikelnummer

120934564

Hersteller Artikelnummer

142562

Hersteller Typ

BAI142562

Hersteller Artikel Nr.:

142562

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

42000 lm

Sockel:

SFC10-4

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

24 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.085 kg

OSR EMH SFC10-4 24X135 95V 7A 575W/DE/75 6000K 750U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe