Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Ersatzlampen für 12V Autos 510188 H4

kopierenkopieren
OSRAM - Ersatzlampen für 12V Autos 510188 H4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142363

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300873398

Sonepar Artikelnummer

120934419

Hersteller Artikelnummer

142363

Hersteller Typ

BAI142363

Hersteller Artikel Nr.:

142363

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.125 kg

OSR Ersatzlampen für 12V Autos 510188 H4 KIT2 Fahrzeuglampe