Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - FLUORA© T8 G13 58W/77

kopierenkopieren
OSRAM - FLUORA© T8 G13 58W/77

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200223251

  • Lampenleistung - 58 W

  • Lichtstrom - 2250 lm

  • Sockel - G13

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300004259

Sonepar Artikelnummer

120936937

Hersteller Artikelnummer

50200223251

Hersteller Typ

BAI50200223251

Hersteller Artikel Nr.:

50200223251

Lampenleistung:

58 W

Lichtstrom:

2250 lm

Sockel:

G13

Länge:

1500 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

39 lm/W

Lichtfarbe:

77

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

Pflanzenbelichtung

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

70 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.235 kg

OSR Fluora Röhre T8 G13 58W/77 Weiß 26x1500mm Leuchtstofflampe