Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20400208013

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - BA15d

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120936714

Hersteller Artikelnummer

20400208013

Hersteller Typ

BAI20400208013

Hersteller Artikel Nr.:

20400208013

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

BA15d

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

70 mm

Lichtstärke:

900 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12 V

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Nein

Gesamtlänge:

50 mm

Axiale Wendel:

Nein

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR HALOSPOT 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL