Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64415S G4 10X30 12V 10W AX Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64415S G4 10X30 12V 10W AX Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142101

  • Lampenleistung - 10 W

  • Nennstrom - 833 mA

  • Lichtstrom - 145 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120934214

Hersteller Artikelnummer

142101

Hersteller Typ

BAI142101

Hersteller Artikel Nr.:

142101

Lampenleistung:

10 W

Nennstrom:

833 mA

Lichtstrom:

145 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.004 kg

OSR HALOSTAR STARLITE G4 10X30mm 12V 10W Axiale Wendel Klar 2000U