Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64425S G4 12V 20W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64425S G4 12V 20W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141939

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 1667 mA

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120934094

Hersteller Artikelnummer

141939

Hersteller Typ

BAI141939

Hersteller Artikel Nr.:

141939

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

1667 mA

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.020 kg

LEV G4 10x33mm 12V 20W 300lm 2800K 2000U Niedervolt Halogenlampe