Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64427S GY6.35 12X44 12V 20W AX Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64427S GY6.35 12X44 12V 20W AX Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143735

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 1667 mA

  • Lichtstrom - 375 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120935549

Hersteller Artikelnummer

143735

Hersteller Typ

BAI143735

Hersteller Artikel Nr.:

143735

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

1667 mA

Lichtstrom:

375 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR HALOSTAR STARLITE GY6.35 12X44mm 12V 20W Axiale Wendel Klar 2000U