Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64428 G4 12V 20W Backofen

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64428 G4 12V 20W Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HGC4012020/02

  • Lampenleistung - 20 W

  • Nennstrom - 1667 mA

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941065

Hersteller Artikelnummer

HGC4012020/02

Hersteller Typ

BAIHGC4012020/02

Hersteller Artikel Nr.:

HGC4012020/02

Lampenleistung:

20 W

Nennstrom:

1667 mA

Lichtstrom:

320 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Geeignet für Backofen:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.004 kg

OSR Appliance Backofen 300°C JC G4 12V 20W Klar 320lm 2000U 8x30mm 64428 Backofenlampe