Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64432S GY6.35 12X44 12V 35W AX Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64432S GY6.35 12X44 12V 35W AX Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142104

  • Lampenleistung - 35 W

  • Nennstrom - 2917 mA

  • Lichtstrom - 765 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120934215

Hersteller Artikelnummer

142104

Hersteller Typ

BAI142104

Hersteller Artikel Nr.:

142104

Lampenleistung:

35 W

Nennstrom:

2917 mA

Lichtstrom:

765 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR HALOSTAR STARLITE GY6.35 12X44mm 12V 35W Axiale Wendel Klar 2000U