Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HALOSTAR 64458S GY6.35 12x44 12V 90W AX Klar

kopierenkopieren
OSRAM - HALOSTAR 64458S GY6.35 12x44 12V 90W AX Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142561

  • Lampenleistung - 90 W

  • Nennstrom - 7500 mA

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120934563

Hersteller Artikelnummer

142561

Hersteller Typ

BAI142561

Hersteller Artikel Nr.:

142561

Lampenleistung:

90 W

Nennstrom:

7500 mA

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

96 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR HALOSTAR STARLITE GY6.35 12x44mm 12V 90W Axiale Wendel Klar 2000U