Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 100W/2

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 100W/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAM1002/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300507095

Sonepar Artikelnummer

120942624

Hersteller Artikelnummer

SAM1002/02

Hersteller Typ

BAISAM1002/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAM1002/02

Lampenleistung:

100 W

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.091 kg

OSR HBO Röhre SFa7.5+SFa9 100W 10x90mm Quecksilberdampflampe