Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 200W/DC TM

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 200W/DC TM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144066

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 57 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321137623

Sonepar Artikelnummer

120935847

Hersteller Artikelnummer

144066

Hersteller Typ

BAI144066

Hersteller Artikel Nr.:

144066

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

57 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.113 kg

OSR HBO SFc10-4 17X102mm 57V DC 200W TM 9500lm 400U Lampe für medizinische Anwendungen