Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 250W/LS

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 250W/LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143727

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 39 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321336668

Sonepar Artikelnummer

120935541

Hersteller Artikelnummer

143727

Hersteller Typ

BAI143727

Hersteller Artikel Nr.:

143727

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

39 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

2 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

62 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

147 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.337 kg

OSR HBO SFa13-5/20 20X147mm 250W 39V 6.4A 2500U Studio-, Projektions- und Fotolampe