Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 34V/AC 50W

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 34V/AC 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAM50ACL2/02

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 34 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300507118

Sonepar Artikelnummer

120942631

Hersteller Artikelnummer

SAM50ACL2/02

Hersteller Typ

BAISAM50ACL2/02

Hersteller Artikel Nr.:

SAM50ACL2/02

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

34 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.057 kg

OSR HBO Reflektor SFa6-2/8 50W 9.5x53mm Quecksilberdampflampe