Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - HBO 50W/3

kopierenkopieren
OSRAM - HBO 50W/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SAM503

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300506692

Sonepar Artikelnummer

120942629

Hersteller Artikelnummer

SAM503

Hersteller Typ

BAISAM503

Hersteller Artikel Nr.:

SAM503

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.085 kg

OSR HBO Röhre 50W 9.5x53mm SFa6-2/SFa8-2 1300lm Quecksilberdampflampe